https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBUSHXX-SPLT-H-KW1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJobU9TOHhNRFEyT1RNd09UYzNOVGt3TWk5SlRrUkVUMFJDVlZOSVdGaGZVMUJNVkY5SVgwdFhNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDcwZGI1NGNkYzRjMDcwYTIxNzc3ZTcyYmE1OGIzMmY3MDAwNmNjZDgyMzAzOGUyYTY3YjhmMDhlYWM1Y2U4NQ
DODGE
DODGE
H X 25MM-KW HDW
DODGE DODGE
描述
DODGE H X 25MM-KW HDW
Shaft Bushing; 25MM Bore; 41.275MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
制造商部件号
H X 25MM-KW HDW
BDI部件号
256282
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/H-X-25MM-KW-HDW/p/256282
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476275792
重量 / Kilogram
0.318
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
H
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Shaft Bushing; 25MM Bore; 41.275MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米
外径
1.625 英寸 | 41.275 毫米