H X 25MM-KW https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBUSHXX-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJnME5DOHhNRFEyT1RNd05qY3lPRFEzT0M5SlRrUkVUMFJDVlZOSVdGaGZVVVJmUzFkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5OWQ0OGUyZjI0MWJkMTlmMWQ0YTA5NDAxZWM3M2ViZjBjM2UyYzY5NzUyZTA0NGMyMjM2OWMyOWFkMzk3ZDEz
630026 衬套 

DODGE DODGE

H X 25MM-KW

描述

DODGE H X 25MM-KW

25MM Bore; 41.275MM Outside Diameter; 34.138MM Length Thru Bore; L Bushing Series; Keyway; QD Bushing

制造商部件号

H X 25MM-KW

BDI部件号
630026

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475107407
重量 / Kilogram
0.29
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
L
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
其它特点
Keyway on ID | Ductile Iron
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
LX25MM
重量/磅
0.75
详细描述
25MM Bore; 41.275MM Outside Diameter; 34.138MM Length Thru Bore; L Bushing Series; Keyway; QD Bushing
外径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
内圈长
1.344英寸 | 34.138毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新