https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCIBUSHNG-4BLT-SS-HEB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ3MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJnNU1pODVPRFV4TURJd01EZ3pNak13TDBsT1JGQkRTVUpWVTBoT1IxODBRa3hVWDFOVFgwaEZRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTQyMjc1ZjI5YTQ3MTg0MzhmMTZjY2Y3OGM3MmM5ZTBlZmVkMWUyNjkwOTU1YWIxNjQ2NDdlY2VkZDI0ZDQ3Zg
PCI
PCI
HEB35-3.0000-SS
PCI PCI
描述
PCI HEB35-3.0000-SS
Bushing, Shaft; 3" Bore; 6-5/8" Outside Diameter; 1.905" Length Thru Bore; HE35 Bushing Series; Keyway; HE Bushing
制造商部件号
HEB35-3.0000-SS
BDI部件号
22971586
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/HEB35-3-0000-SS/p/22971586
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0841946114174
重量 / Kilogram
6.24
Product Group - BDI
M00134
衬套系列
HE35
是否有键槽
Yes
衬套类型
HE
其它特点
3IN Taper Per Foot | 300 Stainless Steel Material | 2.78IN Total Length | 5.563IN Bolt Circle Diameter | 4 Number Of Screws | 9/16IN Screw Size
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
13.757
详细描述
Bushing, Shaft; 3" Bore; 6-5/8" Outside Diameter; 1.905" Length Thru Bore; HE35 Bushing Series; Keyway; HE Bushing
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
内圈长
1.905英寸 | 48.387毫米
外径
6.625 英寸 | 168.275 毫米