994830
Púzdro
TB WOODS
TB WOODS
J 100MM
TB WOODS TB WOODS
Popis
TB WOODS J 100MM
100MM Bore; 130.759MM Outside Diameter; 114.3MM Length Thru Bore; J Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Katalógové číslo výrobcu
J 100MM
BDI #
994830
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/J-100MM/p/994830
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171605
Váha / Kilogram
7,475
EAN
0698672705882
Vnútorný priemer - palce
3.937
Vnútorný priemer – milimetre
100
Vonkajší priemer - palce
5.148
Vonkajší priemer – milimetre
130.759
Dĺžka cez dieru – palce
4.5
Dĺžka cez dieru – milimetre
114.3
Rada púzdra
J
Drážka Áno/Nie
Yes
Štýl púzdra
QD
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10
Podstatné meno
Bushing
Reťazec kľúčového slova
Shaft
URL výrobcu
https://www.tbwoods.com
Číslo položky výrobcu
J100MM
Interné číslo výrobcu
J100MM
Váha / libry
16.5
Dlhý popis
100MM Bore; 130.759MM Outside Diameter; 114.3MM Length Thru Bore; J Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov