DODGE
DODGE
J X 1-1/2-NK DI
DODGE DODGE
描述
DODGE J X 1-1/2-NK DI
1-1/2" Bore; 5.148" Outside Diameter; 4-1/2" Length Thru Bore; J Bushing Series; No Keyway; QD Bushing
制造商部件号
J X 1-1/2-NK DI
BDI部件号
255789
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/J-X-1-1-2-NK-DI/p/255789
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475814688
重量 / Kilogram
12.519
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
J
是否有键槽
No
衬套类型
QD
其它特点
Ductile Iron
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
J X 1-1/2 NK DUC IRN
制造商内部编号
119883
重量/磅
28.79
详细描述
1-1/2" Bore; 5.148" Outside Diameter; 4-1/2" Length Thru Bore; J Bushing Series; No Keyway; QD Bushing
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
5.148 英寸 | 130.759 毫米
内圈长
4.5英寸 | 114.3毫米