TSUBAKI
TSUBAKI
JA 1-1/8
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI JA 1-1/8
1-1/8" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 1-1/16" Length Thru Bore; JA Bushing Series; Keyway; QD Bushing
制造商部件号
JA 1-1/8
BDI部件号
928602
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/JA-1-1-8/p/928602
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039383426
重量 / Kilogram
0.41
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
JA
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
其它特点
Keyway on ID | Optional Steel - Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
JA-1B
重量/磅
0.9
详细描述
1-1/8" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 1-1/16" Length Thru Bore; JA Bushing Series; Keyway; QD Bushing
外径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
内圈长
1.063英寸 | 27毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米