TB WOODS
TB WOODS
JA 1 3/16
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS JA 1 3/16
1-3/16" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 1-1/16" Length Thru Bore; JA Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
制造商部件号
JA 1 3/16
BDI部件号
984718
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/JA-1-3-16/p/984718
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672700122
重量 / Kilogram
0.362
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
JA
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
JA1316
制造商内部编号
JA1316
重量/磅
0.8
详细描述
1-3/16" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 1-1/16" Length Thru Bore; JA Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
外径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
内圈长
1.063英寸 | 27毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米