TB WOODS
TB WOODS
JA 3/4
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS JA 3/4
3/4" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 1-1/16" Length Thru Bore; JA Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
制造商部件号
JA 3/4
BDI部件号
983873
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/JA-3-4/p/983873
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672700054
重量 / Kilogram
0.362
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
JA
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
JA34
制造商内部编号
JA34
重量/磅
0.8
详细描述
3/4" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 1-1/16" Length Thru Bore; JA Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
外径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
内圈长
1.063英寸 | 27毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米