DODGE
DODGE
JA X 1/2-NK SINTERED STL
DODGE DODGE
描述
DODGE JA X 1/2-NK SINTERED STL
1/2" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 1-1/16" Length Thru Bore; JA Bushing Series; No Keyway; QD Bushing
制造商部件号
JA X 1/2-NK SINTERED STL
BDI部件号
257073
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/JA-X-1-2-NK-SINTERED-STL/p/257073
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475484409
重量 / Kilogram
0.213
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
JA
是否有键槽
No
衬套类型
QD
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
JA X 1/2-NK
制造商内部编号
120050
重量/磅
0.47
详细描述
1/2" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 1-1/16" Length Thru Bore; JA Bushing Series; No Keyway; QD Bushing
外径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
内圈长
1.063英寸 | 27毫米