CONTINENTAL
CONTINENTAL
JS-3 ; 15/16
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL JS-3 ; 15/16
3-15/16" Bore; 5.148" Outside Diameter; 3-3/8" Length Thru Bore; JS Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
制造商部件号
JS-3 ; 15/16
BDI部件号
412725
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/JS-3-;-15-16/p/412725
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256304668
重量 / Kilogram
5.443
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
JS
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
其它特点
Short Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
JS-3 15/16 BUSHING
制造商内部编号
20181321
重量/磅
12
详细描述
3-15/16" Bore; 5.148" Outside Diameter; 3-3/8" Length Thru Bore; JS Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
内圈长
3.375英寸 | 85.725毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
外径
5.148 英寸 | 130.759 毫米