https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25104973-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJoalppOHhNREEzTmpVek1EWTNNVFkwTmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TURRNU56TmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8OGU3OTNhNzU2ZGE5Nzc5Y2ViOWVjYWZhN2JkM2RhNDA1OTY2YTM3Yjk0OGM0MjQwN2E5ZWRkNTVjY2JmNWNmZg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25104973-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJoalppOHhNREEzTmpVek1EWTNNVFkwTmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TURRNU56TmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8OGU3OTNhNzU2ZGE5Nzc5Y2ViOWVjYWZhN2JkM2RhNDA1OTY2YTM3Yjk0OGM0MjQwN2E5ZWRkNTVjY2JmNWNmZg
DAIDO METAL
DAIDO METAL
K5B0605
DAIDO METAL DAIDO METAL
描述
DAIDO METAL K5B0605
Bushing; 6MM Bore; 8MM Outside Diameter; 5MM Width; Steel-Backed PTFE Material
制造商部件号
K5B0605
BDI部件号
25104973
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/K5B0605/p/25104973
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 40 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04264
名称
Bushing
产品明细
Bushing
产品规格
6MM Bore; 8MM Outside Diameter; 5MM Width; Steel-Backed PTFE Material
详细描述
Bushing; 6MM Bore; 8MM Outside Diameter; 5MM Width; Steel-Backed PTFE Material

