https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25122225-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA1Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJobU55OHhNREUwTVRjeE5UVTVOVEk1TkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TWpJeU1qVmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8ODgyMmM5ZGExOWMwNzYyNzk4YWMyYmRkOTE5YTU2MWE0NGIyYmE1NjhmMzc4OTc0M2NiNmM4ODQzN2JkMjkwNg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25122225-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA1Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJobU55OHhNREUwTVRjeE5UVTVOVEk1TkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TWpJeU1qVmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8ODgyMmM5ZGExOWMwNzYyNzk4YWMyYmRkOTE5YTU2MWE0NGIyYmE1NjhmMzc4OTc0M2NiNmM4ODQzN2JkMjkwNg
CARR LANE MFG.
CARR LANE MFG.
L-36-8
CARR LANE MFG. CARR LANE MFG.
描述
CARR LANE MFG. L-36-8
Liner Bushing; 5/16" Inside Diameter; 9/16" Outside Diameter; 1/2" Width; 1144 Stressproof Steel
制造商部件号
L-36-8
BDI部件号
25129265
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/L-36-8/p/25129265
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
G00140
名称
Bushing
关键字串
Liner
产品明细
Liner Bushing
产品规格
5/16" Inside Diameter; 9/16" Outside Diameter; 1/2" Width; 1144 Stressproof Steel
详细描述
Liner Bushing; 5/16" Inside Diameter; 9/16" Outside Diameter; 1/2" Width; 1144 Stressproof Steel

