TSUBAKI
TSUBAKI
M 2-7/8
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI M 2-7/8
Bushing, Shaft; 2-7/8" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 6-3/4" Length Thru Bore; M Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing
制造商部件号
M 2-7/8
BDI部件号
928627
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/M-2-7-8/p/928627
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039386465
重量 / Kilogram
24.92
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
M
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Bushing, Shaft; 2-7/8" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 6-3/4" Length Thru Bore; M Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing
外径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
孔径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
内圈长
6.75英寸 | 171.45毫米