M 4-3/4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUBUSHXX-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJoaFpTOHhNRE0wTXpnM01UZzNNekExTkM5SlRrUlVVMVZDVlZOSVdGaGZVVVJmUzFkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjMGRmZDM4N2M5ZDI0Njg2MjMyY2FiOTE2MzFjOTFmZDI2MzIwMDdjMTA5NDVjZDE2MjJkNDRkMWNmYjViYmJh
928651 衬套 

TSUBAKI TSUBAKI

M 4-3/4

描述

TSUBAKI M 4-3/4

Bushing, Shaft; 4-3/4" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 6-3/4" Length Thru Bore; M Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing

制造商部件号

M 4-3/4

BDI部件号
928651

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039386700
重量 / Kilogram
24.92
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
M
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Bushing, Shaft; 4-3/4" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 6-3/4" Length Thru Bore; M Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing
外径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
内圈长
6.75英寸 | 171.45毫米
孔径
4.75 英寸 | 120.65 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新