MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
M-HE60 3 15/16
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR M-HE60 3 15/16
Bushing, Shaft; 3-15/16" Bore; 11-1/8" Outside Diameter; 5-1/4" Length Thru Bore; HE60 Bushing Series; Yes Keyway; HE Bushing
制造商部件号
M-HE60 3 15/16
BDI部件号
17800282
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/M-HE60-3-15-16/p/17800282
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950540214
重量 / Kilogram
22.676
Product Group - BDI
M00134
衬套系列
HE60
是否有键槽
Yes
衬套类型
HE
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Bushing, Shaft; 3-15/16" Bore; 11-1/8" Outside Diameter; 5-1/4" Length Thru Bore; HE60 Bushing Series; Yes Keyway; HE Bushing
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
内圈长
5.25英寸 | 133.35毫米
外径
11.125 英寸 | 282.575 毫米