MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
MXT-STL251
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR MXT-STL251
Bushing, Shaft; 1" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 1-7/8" Length Thru Bore; XT25 Bushing Series; Yes Keyway; XT Bushing
制造商部件号
MXT-STL251
BDI部件号
17800365
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/MXT-STL251/p/17800365
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950523958
重量 / Kilogram
1.984
Product Group - BDI
M00134
衬套系列
XT25
是否有键槽
Yes
衬套类型
XT
其它特点
Steel Material
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
1.5
详细描述
Bushing, Shaft; 1" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 1-7/8" Length Thru Bore; XT25 Bushing Series; Yes Keyway; XT Bushing
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
4.438 英寸 | 112.725 毫米
内圈长
1.875英寸 | 47.625毫米