MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
MXT20 1 11/16
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR MXT20 1 11/16
Bushing, Shaft; 1-11/16" Bore; 3-3/4" Outside Diameter; 1-13/32" Length Thru Bore; XT20 Bushing Series; Yes Keyway; XT Bushing
制造商部件号
MXT20 1 11/16
BDI部件号
17800444
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/MXT20-1-11-16/p/17800444
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950539102
重量 / Kilogram
0.681
Product Group - BDI
M00134
衬套系列
XT20
是否有键槽
Yes
衬套类型
XT
其它特点
Cast/Ductile Material
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Bushing, Shaft; 1-11/16" Bore; 3-3/4" Outside Diameter; 1-13/32" Length Thru Bore; XT20 Bushing Series; Yes Keyway; XT Bushing
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
内圈长
1.406英寸 | 35.712毫米