MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
MXT30 60MM
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR MXT30 60MM
Bushing, Shaft; 60MM Bore; 134.95MM Outside Diameter; 52.4MM Length Thru Bore; XT30 Bushing Series; Yes Keyway; XT Bushing
制造商部件号
MXT30 60MM
BDI部件号
24663224
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/MXT30-60MM/p/24663224
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00134
衬套系列
XT30
是否有键槽
Yes
衬套类型
XT
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Bushing, Shaft; 60MM Bore; 134.95MM Outside Diameter; 52.4MM Length Thru Bore; XT30 Bushing Series; Yes Keyway; XT Bushing
外径
5.313 英寸 | 134.95 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
内圈长
2.063英寸 | 52.4毫米