DODGE
DODGE
NSX5-7/16
DODGE DODGE
描述
DODGE NSX5-7/16
Shaft Bushing; 5-7/16" Bore; 7" Outside Diameter; 6" Length Thru Bore; NS Bushing Series; Keyway; QD Bushing
制造商部件号
NSX5-7/16
BDI部件号
20219330
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/NSX5-7-16/p/20219330
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568616888
重量 / Kilogram
14.09
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
NS
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
其它特点
Short Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Shaft Bushing; 5-7/16" Bore; 7" Outside Diameter; 6" Length Thru Bore; NS Bushing Series; Keyway; QD Bushing
内圈长
6英寸 | 152.4毫米
孔径
5.438 英寸 | 138.125 毫米
外径
7 英寸 | 177.8 毫米