https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25152382-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1pqTDJoaFlTOHhNREUwTVRjMU16RTRNREU1TUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TlRJek9ESmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8ZjVkZTgzMjM3ODkyYmE2MDdkYzg5ZWQxZmMzNzJhYzkyZmQxNzRiYTI1NGE5N2NlYjJmOTExNWUzM2VkYTA2Mg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25152382-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1pqTDJoaFlTOHhNREUwTVRjMU16RTRNREU1TUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TlRJek9ESmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8ZjVkZTgzMjM3ODkyYmE2MDdkYzg5ZWQxZmMzNzJhYzkyZmQxNzRiYTI1NGE5N2NlYjJmOTExNWUzM2VkYTA2Mg
CARR LANE MFG.
CARR LANE MFG.
P-16-4-.1250-REAMER .1255/.1258
CARR LANE MFG. CARR LANE MFG.
描述
CARR LANE MFG. P-16-4-.1250-REAMER .1255/.1258
Press Fit Bushing; Quick-Ship; 1/8" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; 1/4" Length; Steel Material
制造商部件号
P-16-4-.1250-REAMER .1255/.1258
BDI部件号
25136229
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/P-16-4--1250-REAMER-1255-1258/p/25136229
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
B02222
名称
Bushing
关键字串
Press Fit
产品明细
Press Fit Bushing
产品规格
Quick-Ship; 1/8" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; 1/4" Length; Steel Material
详细描述
Press Fit Bushing; Quick-Ship; 1/8" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; 1/4" Length; Steel Material

