TSUBAKI
TSUBAKI
P1 1-9/16
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI P1 1-9/16
Bushing, Shaft; 1-9/16" Bore; 1-15/16" Outside Diameter; 1.94" Length Thru Bore; P1 Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing
制造商部件号
P1 1-9/16
BDI部件号
927744
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/P1-1-9-16/p/927744
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039017895
重量 / Kilogram
0.567
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
P1
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Bushing, Shaft; 1-9/16" Bore; 1-15/16" Outside Diameter; 1.94" Length Thru Bore; P1 Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing
外径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
孔径
1.563 英寸 | 39.7 毫米
内圈长
1.94英寸 | 49.276毫米