对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

P1-24MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUBUSHXX-ST2-KW1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyNTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJobE15OHhNRE0wTXpnM01EY3lOakUzTkM5SlRrUlVVMVZDVlZOSVdGaGZVMVF5WDB0WE1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjZjVmNGZhNzg2NTkxNWUxMzBlZWQ0N2YzNTUxZTIwOWYyZTIwYmZlMjMyMGJmMTFiNDhhZDc0N2VlNDhmODU0
927750 衬套 

TSUBAKI TSUBAKI

P1-24MM

描述

TSUBAKI P1-24MM

Bushing, Shaft; 24MM Bore; 49.225MM Outside Diameter; 49.276MM Length Thru Bore; P1 Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing

制造商部件号

P1-24MM

BDI部件号
927750

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0696223167431
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
P1
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Bushing, Shaft; 24MM Bore; 49.225MM Outside Diameter; 49.276MM Length Thru Bore; P1 Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing
孔径
0.945 英寸 | 24 毫米
内圈长
1.94英寸 | 49.276毫米
外径
1.938 英寸 | 49.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新