https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBUSHXX-SPLT-PBQR1-KW1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA3MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJoaU1TOHhNRFEyT1RNd05UWTBOekV6TkM5SlRrUkVUMFJDVlZOSVdGaGZVMUJNVkY5UVFsRlNNVjlMVnpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxYzYxMDc5ZmY0NjRjN2IxNDE1MzU5MTRkODU1YzQzYjM5MTg3NDEwNDU1ZTJmNWM5YTU4MzIxMWZjNDA2YTE3
DODGE
DODGE
P1 X 18MM-KW
DODGE DODGE
描述
DODGE P1 X 18MM-KW
Shaft Bushing; 18MM Bore; 49.225MM Outside Diameter; 49.276MM Length Thru Bore; P1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
制造商部件号
P1 X 18MM-KW
BDI部件号
22264161
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/P1-X-18MM-KW/p/22264161
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477474033
重量 / Kilogram
0.953
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
P1
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
其它特点
Keyway on ID and Key on OD
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Shaft Bushing; 18MM Bore; 49.225MM Outside Diameter; 49.276MM Length Thru Bore; P1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
孔径
0.709 英寸 | 18 毫米
外径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
内圈长
1.94英寸 | 49.276毫米