TSUBAKI
TSUBAKI
P2 1-3/4
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI P2 1-3/4
Bushing, Shaft; 1-3/4" Bore; 8-1/4" Outside Diameter; 9-3/8" Length Thru Bore; P Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing
制造商部件号
P2 1-3/4
BDI部件号
927779
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/P2-1-3-4/p/927779
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039810700
重量 / Kilogram
0.91
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
P
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Bushing, Shaft; 1-3/4" Bore; 8-1/4" Outside Diameter; 9-3/8" Length Thru Bore; P Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing
内圈长
9.375英寸 | 238.125毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外径
8.25 英寸 | 209.55 毫米