SKF
SKF
PHF TB4535X120MM
SKF SKF
描述
SKF PHF TB4535X120MM
Shaft Bushing; 120MM Bore; 161.925MM Outside Diameter; 88.9MM Length Thru Bore; 4535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
PHF TB4535X120MM
BDI部件号
1279493
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/PHF-TB4535X120MM/p/1279493
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572610695
重量 / Kilogram
6.4
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
4535
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
20.06207
详细描述
Shaft Bushing; 120MM Bore; 161.925MM Outside Diameter; 88.9MM Length Thru Bore; 4535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
外径
6.375 英寸 | 161.925 毫米
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米