SKF
SKF
PHF TB5040X85MM
SKF SKF
描述
SKF PHF TB5040X85MM
Shaft Bushing; 85MM Bore; 177.8MM Outside Diameter; 101.6MM Length Thru Bore; 5040 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
PHF TB5040X85MM
BDI部件号
1279511
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/PHF-TB5040X85MM/p/1279511
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572610749
重量 / Kilogram
12.26
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
5040
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
27.02867
详细描述
Shaft Bushing; 85MM Bore; 177.8MM Outside Diameter; 101.6MM Length Thru Bore; 5040 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
内圈长
4英寸 | 101.6毫米
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米
外径
7 英寸 | 177.8 毫米