JASON INDUSTRIAL
JASON INDUSTRIAL
Q1-1-3/16
JASON INDUSTRIAL JASON INDUSTRIAL
描述
JASON INDUSTRIAL Q1-1-3/16
1-3/16" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; Q1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
制造商部件号
Q1-1-3/16
BDI部件号
17113321
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/Q1-1-3-16/p/17113321
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0746041051310
重量 / Kilogram
1.587
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
Q1
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
其它特点
Keyway on ID and Key on OD
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
Q1-1-3/16
重量/磅
3.5
详细描述
1-3/16" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; Q1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
内圈长
2.5英寸 | 63.5毫米
外径
2.875 英寸 | 73.025 毫米