MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
Q1 2 7/16
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR Q1 2 7/16
Shaft Bushing; 2-7/16" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; Q1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
制造商部件号
Q1 2 7/16
BDI部件号
610622
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/Q1-2-7-16/p/610622
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 4 |
BDI- 加拿大 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950127637
重量 / Kilogram
0.816
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
Q1
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
其它特点
Key on ID and OD | Optional Sintered Steel - Steel - Ductile Iron
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
Q1 2 7/16
重量/磅
3.5
详细描述
Shaft Bushing; 2-7/16" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; Q1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
外径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
内圈长
2.5英寸 | 63.5毫米