MASTERDRIVE
MASTERDRIVE
Q2-1.5/8
MASTERDRIVE MASTERDRIVE
描述
MASTERDRIVE Q2-1.5/8
1-5/8" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; Q2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
制造商部件号
Q2-1.5/8
BDI部件号
656734
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/Q2-1-5-8/p/656734
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806372026446
重量 / Kilogram
2.633
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
Q2
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
Q2-1.5/8
重量/磅
5.8
详细描述
1-5/8" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; Q2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
外径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米