https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-23992701-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFExTDJoall5OHhNRE00T1RRNE9UQTFOemd5TWk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNak01T1RJM01ERmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTA5N2M4YTZhNGViM2M2ZGYwMjRjMzM3NjZlOTZkYzRkYTQ4NTM2M2YyMGE0NjVlZWExMGFlMGNlNWE2YTZkYQ
BROWNING
BROWNING
Q2 42 MM
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING Q2 42 MM
Shaft Bushing; 42MM Bore; 73.025MM Outside Diameter; 88.9MM Length Thru Bore; Q2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
制造商部件号
Q2 42 MM
BDI部件号
23992701
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/Q2-42-MM/p/23992701
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662460623092
重量 / Kilogram
2.263
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
Q2
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商内部编号
2761237
重量/磅
4.99
详细描述
Shaft Bushing; 42MM Bore; 73.025MM Outside Diameter; 88.9MM Length Thru Bore; Q2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
孔径
1.654 英寸 | 42 毫米
外径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米