BROWNING
BROWNING
Q3 2 1/2
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING Q3 2 1/2
2-1/2" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 5" Length Thru Bore; Q3 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
制造商部件号
Q3 2 1/2
BDI部件号
326598
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/Q3-2-1-2/p/326598
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289250417
重量 / Kilogram
1.353
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
Q3
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
Q3 2 1/2
制造商内部编号
1079631
重量/磅
2.98
详细描述
2-1/2" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 5" Length Thru Bore; Q3 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
外径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
内圈长
5英寸 | 127毫米