https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCIBUSHNG-3BLT-SS-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzU5MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJnNU1DODVPRFV4TURJd01URTFPVGs0TDBsT1JGQkRTVUpWVTBoT1IxOHpRa3hVWDFOVFgxRkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGY1MzMxODM0YWM5ZTAzMjY4NTE0YjQ3MDhmOTlmZTNjYzZkYmU2OTE5NjUxZmFiMmM0YzFhODk2YzRhZTk4Y2U
PCI
PCI
QDBF-1.1875-SS
PCI PCI
描述
PCI QDBF-1.1875-SS
Bushing, Shaft; 1-3/16" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 3-5/8" Length Thru Bore; F Bushing Series; Keyway; QD Bushing
制造商部件号
QDBF-1.1875-SS
BDI部件号
22973402
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/QDBF-1-1875-SS/p/22973402
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0841946115249
重量 / Kilogram
9.891
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
F
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
其它特点
3/4IN Taper Per Foot | 300 Stainless Steel Material | 3.75IN Total Length | 5.625IN Bolt Circle Diameter | 3 Number Of Screws | 9/16IN Screw Size | Conventional Mounting
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
21.806
详细描述
Bushing, Shaft; 1-3/16" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 3-5/8" Length Thru Bore; F Bushing Series; Keyway; QD Bushing
内圈长
3.625英寸 | 92.075毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
外径
4.438 英寸 | 112.725 毫米