https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCIBUSHNG-3BLT-SS-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzU5MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJnNU1DODVPRFV4TURJd01URTFPVGs0TDBsT1JGQkRTVUpWVTBoT1IxOHpRa3hVWDFOVFgxRkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGY1MzMxODM0YWM5ZTAzMjY4NTE0YjQ3MDhmOTlmZTNjYzZkYmU2OTE5NjUxZmFiMmM0YzFhODk2YzRhZTk4Y2U
PCI
PCI
QDBJS-2.6875-SS
PCI PCI
描述
PCI QDBJS-2.6875-SS
Bushing, Shaft; 2-11/16" Bore; 5.148" Outside Diameter; 3-3/8" Length Thru Bore; JS Bushing Series; Keyway; QD Bushing
制造商部件号
QDBJS-2.6875-SS
BDI部件号
22973550
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/QDBJS-2-6875-SS/p/22973550
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0841946115980
重量 / Kilogram
9.773
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
JS
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
其它特点
3/4IN Taper Per Foot | 300 Stainless Steel Material | 3.375IN Total Length | 6.25IN Bolt Circle Diameter | 3 Number Of Screws | 5/8IN Screw Size | Conventional Mounting
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
21.545
详细描述
Bushing, Shaft; 2-11/16" Bore; 5.148" Outside Diameter; 3-3/8" Length Thru Bore; JS Bushing Series; Keyway; QD Bushing
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
内圈长
3.375英寸 | 85.725毫米
外径
5.148 英寸 | 130.759 毫米