https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCIBUSHNG-3BLT-SS-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmhpTmk4eE1EYzJOall6T1RNMk5qRTNOQzlKVGtSUVEwbENWVk5JVGtkZk0wSk1WRjlUVTE5UlJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlNWQyOTYxNTU1OTY1OTFmMjVkM2U2ZDI1NzYwMWMxM2M5NWRlZGRhNzZlYTM5ZjkzN2Q1YzllZTRlZjEzYWMz
PCI
PCI
QDBMS-65MM-SS
PCI PCI
描述
PCI QDBMS-65MM-SS
Bushing, Shaft; 65MM Bore; 165.1MM Outside Diameter; 122.25MM Length Thru Bore; MS Bushing Series; Keyway; QD Bushing
制造商部件号
QDBMS-65MM-SS
BDI部件号
22973632
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/QDBMS-65MM-SS/p/22973632
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0841946116390
重量 / Kilogram
23.132
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
MS
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
其它特点
3/4IN Taper Per Foot | 300 Stainless Steel Material | 122.25MM Total Length | 200.025MM Bolt Circle Diameter | 3 Number Of Screws | 3/4IN Screw Size | Conventional Mounting
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
50.997
详细描述
Bushing, Shaft; 65MM Bore; 165.1MM Outside Diameter; 122.25MM Length Thru Bore; MS Bushing Series; Keyway; QD Bushing
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
内圈长
4.813英寸 | 122.25毫米
外径
6.5 英寸 | 165.1 毫米