GATES
GATES
QT 1-1/8
GATES GATES
描述
GATES QT 1-1/8
1-1/8" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
制造商部件号
QT 1-1/8
BDI部件号
1124332
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/QT-1-1-8/p/1124332
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053223590
重量 / Kilogram
0.25
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
H
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
H 1.1/8
制造商内部编号
7812-0013
重量/磅
0.56
详细描述
1-1/8" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
外径
1.625 英寸 | 41.275 毫米