MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
R1 1 1/8
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR R1 1 1/8
Shaft Bushing; 1-1/8" Bore; 4" Outside Diameter; 2.88" Length Thru Bore; R1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
制造商部件号
R1 1 1/8
BDI部件号
610817
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/R1-1-1-8/p/610817
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950129655
重量 / Kilogram
3.405
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
R1
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
其它特点
Keyway on ID and Key on OD | Optional Sintered Steel - Steel - Ductile Iron
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
R1 1 1/8
重量/磅
7.5
详细描述
Shaft Bushing; 1-1/8" Bore; 4" Outside Diameter; 2.88" Length Thru Bore; R1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
内圈长
2.88英寸 | 73.152毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
外径
4 英寸 | 101.6 毫米