TSUBAKI
TSUBAKI
R1 2-3/8
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI R1 2-3/8
Bushing, Shaft; 2-3/8" Bore; 4" Outside Diameter; 2.88" Length Thru Bore; R1 Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing
制造商部件号
R1 2-3/8
BDI部件号
927877
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/R1-2-3-8/p/927877
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039685346
重量 / Kilogram
3.4
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
R1
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Bushing, Shaft; 2-3/8" Bore; 4" Outside Diameter; 2.88" Length Thru Bore; R1 Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing
外径
4 英寸 | 101.6 毫米
内圈长
2.88英寸 | 73.152毫米
孔径
2.375 英寸 | 60.325 毫米