https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBUSHXX-SPLT-PBQR1-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJoaVpTOHhNRFEyT1RNd05USTFNemt4T0M5SlRrUkVUMFJDVlZOSVdGaGZVMUJNVkY5UVFsRlNNVjlMVjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDlkODRjMGY3MGVjNzJkN2E4MTY2M2M2MDdlYzFkOWExNmFmMTI4ZGZjMmU5Mzg4MDE3ZmJjYmE1YTRhMDM5ODM
DODGE
DODGE
R2 X 2-1/16-KW
DODGE DODGE
描述
DODGE R2 X 2-1/16-KW
Shaft Bushing; 2-1/16" Bore; 4" Outside Diameter; 4.88" Length Thru Bore; R2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
制造商部件号
R2 X 2-1/16-KW
BDI部件号
21832531
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/R2-X-2-1-16-KW/p/21832531
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477475856
重量 / Kilogram
5.69
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
R2
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
其它特点
Keyway on ID and Key on OD
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Shaft Bushing; 2-1/16" Bore; 4" Outside Diameter; 4.88" Length Thru Bore; R2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
外径
4 英寸 | 101.6 毫米
内圈长
4.88英寸 | 123.952毫米
孔径
2.063 英寸 | 52.4 毫米