DODGE
DODGE
S X 8-1/2
DODGE DODGE
描述
DODGE S X 8-1/2
Shaft Bushing; 8-1/2" Bore; 12-1/8" Outside Diameter; 15-3/4" Length Thru Bore; S Bushing Series; Keyway; QD Bushing
制造商部件号
S X 8-1/2
BDI部件号
20495323
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/S-X-8-1-2/p/20495323
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477296802
重量 / Kilogram
160.481
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
S
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Shaft Bushing; 8-1/2" Bore; 12-1/8" Outside Diameter; 15-3/4" Length Thru Bore; S Bushing Series; Keyway; QD Bushing
外径
12.125 英寸 | 307.975 毫米
内圈长
15.75英寸 | 400.05毫米
孔径
8.5 英寸 | 215.9 毫米