DODGE
DODGE
SD X 12.70MM-NK DI
DODGE DODGE
描述
DODGE SD X 12.70MM-NK DI
12.7MM Bore; 55.55MM Outside Diameter; 46.05MM Length Thru Bore; SD Bushing Series; No Keyway; QD Bushing
制造商部件号
SD X 12.70MM-NK DI
BDI部件号
255775
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/SD-X-12-70MM-NK-DI/p/255775
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475971978
重量 / Kilogram
0.974
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
SD
是否有键槽
No
衬套类型
QD
其它特点
Ductile Iron
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
SD X 12.70MM NK METRIC
制造商内部编号
119864
重量/磅
1.411
详细描述
12.7MM Bore; 55.55MM Outside Diameter; 46.05MM Length Thru Bore; SD Bushing Series; No Keyway; QD Bushing
内圈长
1.813英寸 | 46.05毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
2.187 英寸 | 55.55 毫米