CONTINENTAL
CONTINENTAL
SDS-1 ; 1/2
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL SDS-1 ; 1/2
1-1/2" Bore; 2-3/16" Outside Diameter; 1-3/8" Length Thru Bore; SDS Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
制造商部件号
SDS-1 ; 1/2
BDI部件号
412965
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/SDS-1-;-1-2/p/412965
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256307065
重量 / Kilogram
0.499
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
SDS
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
SDS-1 1/2 BUSHING
制造商内部编号
20181561
重量/磅
1.1
详细描述
1-1/2" Bore; 2-3/16" Outside Diameter; 1-3/8" Length Thru Bore; SDS Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
内圈长
1.375英寸 | 34.925毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
2.187 英寸 | 55.55 毫米