POWERDRIVE LLC
POWERDRIVE LLC
SF-1-5/8
POWERDRIVE LLC POWERDRIVE LLC
描述
POWERDRIVE LLC SF-1-5/8
1-5/8" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 2-1/16" Length Thru Bore; SF Bushing Series; Keyway; QD Bushing
制造商部件号
SF-1-5/8
BDI部件号
740127
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/SF-1-5-8/p/740127
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637363072995
重量 / Kilogram
1.59
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
SF
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
其它特点
Keyway on ID | Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
SF-(1-5/8)
重量/磅
3.5
详细描述
1-5/8" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 2-1/16" Length Thru Bore; SF Bushing Series; Keyway; QD Bushing
内圈长
2.063英寸 | 52.4毫米
外径
3.125 英寸 | 79.375 毫米
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米