TB WOODS
TB WOODS
SF 2 7/16 DI
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS SF 2 7/16 DI
2-7/16" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 2-1/16" Length Thru Bore; SF Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
制造商部件号
SF 2 7/16 DI
BDI部件号
992296
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/SF-2-7-16-DI/p/992296
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672701822
重量 / Kilogram
1.314
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
SF
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
SF2716
制造商内部编号
SF2716
重量/磅
2.9
详细描述
2-7/16" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 2-1/16" Length Thru Bore; SF Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
内圈长
2.063英寸 | 52.4毫米
外径
3.125 英寸 | 79.375 毫米