https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GBUSHXX-QD2-SS-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJnME9DOHhNRE0wTXpnM01qYzFOemM1TUM5SlRrUk5MVWRDVlZOSVdGaGZVVVF5WDFOVFgwdFhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDExMzQxNGEwMjFhZTdlOGE4ODc4MDBhNWNjMTc5YzdhNWIyYTVhYmQ1YTkzNjRjY2QxYjgyNGVlODI0MzM1OTE
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
SH 7/8 SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR SH 7/8 SS
Bushing, Shaft; 7/8" Bore; 1.871" Outside Diameter; 1-5/16" Length Thru Bore; SH Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing
制造商部件号
SH 7/8 SS
BDI部件号
23278888
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/SH-7-8-SS/p/23278888
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
SH
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Bushing, Shaft; 7/8" Bore; 1.871" Outside Diameter; 1-5/16" Length Thru Bore; SH Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
内圈长
1.313英寸 | 33.35毫米
外径
1.871 英寸 | 47.523 毫米