DODGE
DODGE
SH X 1-1/2-KW
DODGE DODGE
描述
DODGE 120361 ; 轴承配件/锁紧螺母
1-1/2" Bore; 1.871" Outside Diameter; 1-5/16" Length Thru Bore; SH Bushing Series; Keyway; QD Bushing
制造商部件号
SH X 1-1/2-KW
BDI部件号
257219
详情
41.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/SH-X-1-1-2-KW/p/257219
单价(不含税)
¥41.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475100255
重量 / Kilogram
0.32
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
SH
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
SH X 1 1/2-KW
制造商内部编号
120361
重量/磅
0.75
详细描述
1-1/2" Bore; 1.871" Outside Diameter; 1-5/16" Length Thru Bore; SH Bushing Series; Keyway; QD Bushing
内圈长
1.313英寸 | 33.35毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
1.871 英寸 | 47.523 毫米


