MAUREY
MAUREY
SHMM42000
MAUREY MAUREY
描述
MAUREY SHMM42000
42MM Bore; 47.523MM Outside Diameter; 33.35MM Length Thru Bore; SH Bushing Series; No Keyway; QD Bushing
制造商部件号
SHMM42000
BDI部件号
648040
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/SHMM42000/p/648040
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0640965299035
重量 / Kilogram
0.453
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
SH
是否有键槽
No
衬套类型
QD
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
SHMM42000
重量/磅
1
详细描述
42MM Bore; 47.523MM Outside Diameter; 33.35MM Length Thru Bore; SH Bushing Series; No Keyway; QD Bushing
外径
1.871 英寸 | 47.523 毫米
内圈长
1.313英寸 | 33.35毫米
孔径
1.654 英寸 | 42 毫米