CONTINENTAL
CONTINENTAL
SHMX28MM
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL SHMX28MM
28MM Bore; 47.523MM Outside Diameter; 33.35MM Length Thru Bore; SH Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
制造商部件号
SHMX28MM
BDI部件号
413146
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/SHMX28MM/p/413146
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256308871
重量 / Kilogram
0.408
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
SH
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
SHMX28MM BUSHING
制造商内部编号
20181742
重量/磅
0.9
详细描述
28MM Bore; 47.523MM Outside Diameter; 33.35MM Length Thru Bore; SH Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
内圈长
1.313英寸 | 33.35毫米
孔径
1.102 英寸 | 28 毫米
外径
1.871 英寸 | 47.523 毫米