GATES
GATES
SK 1-5/8 NICKEL PLATED
GATES GATES
描述
GATES SK 1-5/8 NICKEL PLATED
Bushing, Shaft; 1-5/8" Bore; 2.812" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; SK Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing
制造商部件号
SK 1-5/8 NICKEL PLATED
BDI部件号
21590034
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/SK-1-5-8-NICKEL-PLATED/p/21590034
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
SK
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Bushing, Shaft; 1-5/8" Bore; 2.812" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; SK Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
内圈长
1.938英寸 | 49.225毫米
外径
2.812 英寸 | 71.425 毫米