TB WOODS
TB WOODS
SKL 1 1/2
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS SKL 1 1/2
1-1/2" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 1-1/8" Length Thru Bore; SKL Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
制造商部件号
SKL 1 1/2
BDI部件号
994341
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/SKL-1-1-2/p/994341
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672709392
重量 / Kilogram
0.544
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
SKL
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
SKL112
制造商内部编号
SKL112
重量/磅
1.2
详细描述
1-1/2" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 1-1/8" Length Thru Bore; SKL Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
外径
2.813 英寸 | 71.45 毫米
内圈长
1.125英寸 | 28.575毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米