https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBUSHXX-TL1-SS-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJnME9DOHhNRE0wTXpnM056STBOekF3Tmk5SlRrUkhRVlJDVlZOSVdGaGZWRXd4WDFOVFgwdFhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU5ZjI1NjMwZDYzYTViNmE5OTIyMWIzNThjMTFlNzRjNDNlMGIyZGQ0NmNmYjEwOGViY2UxYTA2NGFlNzcwYjU
GATES
GATES
SS 1008 24MM
GATES GATES
描述
GATES SS 1008 24MM
Bushing, Shaft; 24MM Bore; 35.204MM Outside Diameter; 22.225MM Length Thru Bore; 1008 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
SS 1008 24MM
BDI部件号
23125667
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/SS-1008-24MM/p/23125667
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053877946
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
1008
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Stainless Steel Material
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Bushing, Shaft; 24MM Bore; 35.204MM Outside Diameter; 22.225MM Length Thru Bore; 1008 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing
内圈长
0.875英寸 | 22.225毫米
外径
1.386 英寸 | 35.204 毫米
孔径
0.945 英寸 | 24 毫米